Beli fire fire blanket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp58.900

    TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Deskripsi:
    Fire Blanket / Selimut Api Tonata 1 x 1 mSelimut api Tonata dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran tahap awal sebelum api membesar. Jika terjadi kebakaran besar, selimuti badan dan kepala untuk keluar dari zona api!
  2. Maxima Fire Blanket (Selimut Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp299.900

    Maxima Fire Blanket (Selimut Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selimut api adalah perangkat keselamatan yang dirancang untuk memadamkan kebakaran yang baru terjadi. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk memadamkannya.Fire Blanket atau selimut Pemadam Api berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran .Atau bisa juga difungsikan sebagai tatakan/ pelapis lantai workshop yg berminyak supaya tidak terjadi pijaran api pada saat pengelasan atau pemotongan besi. Dan untuk berbagai kebutuhan industri lainnya.
    atribut:
    • Material: Aramid (Fiberglass fire ressistant)
    • Size (m): 1.8x1.8
    • Thickness (mm): 0.43
    • Heat Resistance (°C): 550
  3. GOSAVE Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    Mulai

    Rp129.900

    GOSAVE Fire Blanket (Selimut Pemadam)
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Thickness (mm): 0.4
    • Heat Resistance (°C): 550-800
    • EN standard: 1969:1997
  4. ROHA Mild Steel Welding Electrode RH-E7016 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp609.900

    ROHA Mild Steel Welding Electrode RH-E7016 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    For connecting or joining an open link between two joints in welding process.
    atribut:
    • Weight (kg): 20
    • Current Range (A): 90-150
    • Use for: High Tensile Steel
  5. Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)
    Deskripsi:
    Hi-Cook Fire Blanket/Selimut Api. Fire blanket dapat menjadi perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat efektif. Selain sering digunakan oleh pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak api dengan cara menutupi atau membungkusnya, fire blanket juga bisa digunakan untuk memadamkan api yang terkadang sulit dipadamkan oleh air, misalnya api akibat minyak dan korsleting listrik. Kain Fiberglass cloth/kain fiberglass dibentuk dari benang fiber yang ditenun jadi kain. Fiberglass cloth/kain fiberglass dapat digunakan sebagai pengganti asbes dan sangat efisien sebagai bahan peredam panas sampai panas maksimal 550 derajat celcius.
    atribut:
    • Material: Fiber Blass
  6. Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    atribut:
    • Abrasion Resistance: Good
    • Size (cm): 150x150
    • Temperature Tolerance (°C): 537
    • Thickness (mm): 0.48
    • Type: Fire Blanket
  7. Gunnebo Blanket Fire (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Gunnebo Blanket Fire (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Gunnebo Fire Blanket diproduksi untuk keperluan memadamkan api sederhana, gunnebo fire blanket sangat cocok digunakan diatas kapal, di pabrik dan di gedung perkantoran, apartement dan hotel - hotel, serta rumah tangga yang mengalami kebakaran kecil seperti di dapur dan tempat sampah.
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (m): 1.2x1.8
    • Material: 70% E/C Class Fiber Glass; 30% Polymer Emulsion
    • Non-Combustible Test (°C): 755 (for 40min)
    • Little Point Temperature (°C): 850
    • Standard: Approval QAS no 2202Q10154R1M
  8. KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)
    Deskripsi:
    Fire Blanket Fiberglass 150 x 180 cm
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Packing: PVC Soft Bag
    • Size (m): 1.5x1.8
    • Color: Light Grey
    • Working Temperature (°C): 550
  9. Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas)
    Mulai

    Rp489.900

    Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Ceramic Fiber blanket merupakan bahan wol isolasi suhu tinggi yang memiliki sifat isolasi yang sangat baik, ringan, dan memiliki penyimpanan panas rendah. Material ini banyak digunakan dalam industri baja, petrokimia, dan keramik di mana aplikasi insulasi suhu tinggi sangat penting dalam penggunaan material ini. Ceramic Fiber Blanket adalah material yang sangat baik untuk meredam panas mencapai 1260 deraajat celsius
    atribut:
    • Thickness (cm): 2.5
    • Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
    • Color: Pure White
    • Fire Performance: A1 Non Combustible
    • Melting Point (°C): 1400
    • Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
    • Tensile Strength (MPa): 0.04
    • Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
  10. SOLID HARDWARE Padlock (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  11. TECHNO Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp139.900

    TECHNO Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Fire Blanket 1.2x1.8 M "TECHNO" 0159- Berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal dengan cara tutup langsung ke sumber api- Cocok untuk pengaman kebakaran di rumah,kantor maupun di pabrik- dirancang ringan dan praktis dalam penggunaan- Selain digunakan untuk memadamkan api, juga dapat untuk melindungi diri ( selimuti diri anda) untuk melewati kobaran api
    atribut:
    • Material: Aramid
    • Flame Resistant: Yes
    • Heat Resistant: No
  12. STEINER Welding Blanket Roll (Selimut Las)
    Mulai

    Rp8.399.900

    STEINER Welding Blanket Roll (Selimut Las)
    Deskripsi:
    Light-duty acrylic-coated fiberglass welding blanket rolls provide good abrasion resistance and protect surfaces from sparks and spatter on a vertical plane (hanging).
  13. TRUSCO Welding Blanket NEW SILVER
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Welding Blanket NEW SILVER
    Deskripsi:
    -It is a heavy fabric type and has a heavy feeling, high performance deluxe type.-Non-asbestos/non-ceramic safe product, also containing no fibers that induce skin irritation.-Type to repel received sparks and slag. -As a welding spark slag receiving sheet, fire proof cover, fire proof curtain, and curing sheet. -JIS A 1323 Class A Passing No. 03A1248-(foundation)Japan Fire Retardant Association Flame Retardant Performance Test compliant No. CO040010
    atribut:
    • Thickness: Approx. 1.5mm
    • Material: Flame Resistant Fiber Fabrics, Silicone (white) Double-sided Processing
  14. Harmit Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp97.900

    Harmit Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    FIRE BLANKET 1.2 X 1.2 Mtr Selimut Api Safety Pemadam Kebakaran Api - HARMITFire Blanket atau Selimut Pemadam Api yang berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran.Cocok untuk pengaman kebakaran dirumah maupun di pabrik.
    atribut:
    • Material: Glass Fabric 100%
    • Maximum Temperature (°C): 550
    • Standard: Standart international EN1869 :1997
    • Thickness (mm): 0.4
  15. TONATA Car Fire Blanket (Selimut Api untuk Kendaraan)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TONATA Car Fire Blanket (Selimut Api untuk Kendaraan)
    Deskripsi:
    Car Fire Blanket / Selimut Api Tonata 6 x 8 m / Soft CaseSelimut api Tonata adalah produk paling efisien untuk memadamkan kebakaran motor, mobil, bahkan pada kendaraan listrik, EV Battery Car. Car fire blanket ini berguna untuk menahan Api, Asap, dan Asap beracun dalam kebakaran mobil dalam hitungan detik.Spesifikasi:- Portable- Easy to use / mudah digunakanDapat disimpan didalam bagasi mobil, di garasi rumah atau sumber api yang rawan terbakar. Sebaiknya selimut api diganti baru jika telah digunakan agar selalu efektif untuk digunakan.
  16. ProChoice Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp559.900

    ProChoice Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Non-asbestos fire blanket used to extinguish fires under emergency situations. The blanket fabric has been tested and complies to EN1869 : 1997 standards. Economical and light-weight product that does not have a shelf life. It can be conveniently hung in prominent location in buildings, kitchens and other locations where there is a fire hazard.
    atribut:
    • Size (ft): 4x6
  17. TRUSCO Welding Blanket ALPHA
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Welding Blanket ALPHA
    Deskripsi:
    Usage:Pieces feeling static electricity of metal and plating processed part.
    atribut:
    • Material: Flame resistant fiber textiles, Silicone (white) single side processing
    • Purpose of Use: As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, fire proof curtain, and curing sheet.
  18. WESTWARD Welding Blanket (Kain Pelindung Las)
    Mulai

    Rp379.900

    WESTWARD Welding Blanket (Kain Pelindung Las)
    Deskripsi:
    This fiberglass welding blanket can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Blanket
    • Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
    • Grommet Hole Diameter (inch): 4/5
    • Grommet Spacing (inch): 24
    • Fastener Type: Grommets
    • Grommet Location: Two on Each Corner
    • Grommet Material: Brass
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Product Type: Blanket
    • Protective Material: Fiberglass
Daftar Harga fire fire blanket Terbaru November 2026
TONATA Fire Blanket (Selimut Pemadam)Rp58.900
TECHNO Fire Blanket Roll (Selimut Api Gulung)Rp1.699.900
Maxima Fire Blanket (Selimut Pemadam Kebakaran)Rp299.900
GOSAVE Fire Blanket (Selimut Pemadam)Rp129.900
ROHA Mild Steel Welding Electrode RH-E7016 (Kawat Las Elektrode)Rp609.900
Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)Rp97.900
Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp1.799.900
Gunnebo Blanket Fire (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp809.900
KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)Rp289.900
Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas)Rp489.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)